Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 32430 Adapter 25A 1TS EASY Connector 60mm

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 32430 Adapter 25A 1TS EASY Connector 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88160476

  • Tragschienenbestückung - 1 Tragschiene

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Rundleiter/Kupfer-Band

  • Bemessungsstrom In - 25 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267324308

Sonepar Artikelnummer

120511530

Hersteller Artikelnummer

88160476

Hersteller Typ

32430

Hersteller Artikel Nr.:

88160476

Tragschienenbestückung:

1 Tragschiene

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Rundleiter/Kupfer-Band

Bemessungsstrom In:

25 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

45 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

45 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.325 kg

45 x 200, mit Leitungen AWG 12 (4 mm²)