Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 32431 Adapter 25A 2TS EASY Connector 60mm 45x200mm

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 32431 Adapter 25A 2TS EASY Connector 60mm 45x200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88966701

  • Tragschienenbestückung - 2 Tragschienen

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - 3 Leitungen AWG 12

  • Bemessungsstrom In - 25 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267324315

Sonepar Artikelnummer

120400203

Hersteller Artikelnummer

88966701

Hersteller Typ

32431

Hersteller Artikel Nr.:

88966701

Tragschienenbestückung:

2 Tragschienen

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

3 Leitungen AWG 12

Bemessungsstrom In:

25 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

45 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

45 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.326 kg

45 x 200, mit Leitungen AWG 12 (4 mm²)