Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 32441 Adapter 32A 1TS EASY Connector 60mm

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 32441 Adapter 32A 1TS EASY Connector 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88719199

  • Tragschienenbestückung - 1 Tragschiene

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Rundleiter/Kupfer-Band

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267324414

Sonepar Artikelnummer

120744024

Hersteller Artikelnummer

88719199

Hersteller Typ

32441

Hersteller Artikel Nr.:

88719199

Tragschienenbestückung:

1 Tragschiene

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Rundleiter/Kupfer-Band

Bemessungsstrom In:

32 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

54 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

54 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.366 kg

54 x 200, mit Leitungen AWG 10 (6 mm²)