WÖHNER - 32451 Sammelschienenadapter 32A 3polig für Direktstarter PKZM0, PKE32, 45x200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92099729
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369095
Gewicht - 0.364 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267324513
Sonepar Artikelnummer
121403895
Hersteller Artikelnummer
92099729
Hersteller Typ
32451
Hersteller Artikel Nr.:
92099729
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.364 kg
45 x 200, mit Leitungen AWG 10 (6 mm²)für Sammelschienen 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen


