Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 32459 Adapter 63A 2TS EASY Connector 60mm

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 32459 Adapter 63A 2TS EASY Connector 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88409303

  • Tragschienenbestückung - 2 Tragschienen

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Rundleiter

  • Bemessungsstrom In - 63 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267324599

Sonepar Artikelnummer

120511533

Hersteller Artikelnummer

88409303

Hersteller Typ

32459

Hersteller Artikel Nr.:

88409303

Tragschienenbestückung:

2 Tragschienen

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Rundleiter

Bemessungsstrom In:

63 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

81 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

81 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.513 kg

Eques Easyconnector 63A mit Leitungen AWG 8 = 10MM2