Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 32463 Adapter 63A 2TS EASY Connector 60mm

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 32463 Adapter 63A 2TS EASY Connector 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92007112

  • Tragschienenbestückung - 2 Tragschienen

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 63 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267324636

Sonepar Artikelnummer

120744256

Hersteller Artikelnummer

92007112

Hersteller Typ

32463

Hersteller Artikel Nr.:

92007112

Tragschienenbestückung:

2 Tragschienen

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Bemessungsstrom In:

63 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

72 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

30 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.514 kg

72 x 260 mit Leitungen AWG 8 (10 mm²)