Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 32467 Adapter 80A 2TS EASY Connector 60mm

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 32467 Adapter 80A 2TS EASY Connector 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92000226

  • Tragschienenbestückung - 2 Tragschienen

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Rundleiter

  • Bemessungsstrom In - 80 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267324674

Sonepar Artikelnummer

120744041

Hersteller Artikelnummer

92000226

Hersteller Typ

32467

Hersteller Artikel Nr.:

92000226

Tragschienenbestückung:

2 Tragschienen

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Rundleiter

Bemessungsstrom In:

80 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

54 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

54 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.389 kg

54 x 200, ohne Leitungen, mit Schraubklemmen 16 mm² von hinten