Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 32469 Adapter 80A 1TS EASY Connector 60mm

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 32469 Adapter 80A 1TS EASY Connector 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92000227

  • Tragschienenbestückung - 1 Tragschiene

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Rundleiter/Kupfer-Band

  • Bemessungsstrom In - 80 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267324698

Sonepar Artikelnummer

120461891

Hersteller Artikelnummer

92000227

Hersteller Typ

32469

Hersteller Artikel Nr.:

92000227

Tragschienenbestückung:

1 Tragschiene

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Rundleiter/Kupfer-Band

Bemessungsstrom In:

80 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

72 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

72 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.450 kg

72 x 200, ohne Leitungen, mit Schraubklemmen 16 mm² von hinten