Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 32471 Adapter 80A 2TS EASY Connector 60mm

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 32471 Adapter 80A 2TS EASY Connector 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92007908

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369095

  • Gewicht - 0.490 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267324711

Sonepar Artikelnummer

121403896

Hersteller Artikelnummer

92007908

Hersteller Typ

32471

Hersteller Artikel Nr.:

92007908

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.490 kg

Hinweise: für feeder circuits nach UL508a ist das Zubehör 32974 bereits montiert