Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 32487 Adapter 32A 2TS EASY Connector 60mm

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 32487 Adapter 32A 2TS EASY Connector 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92001615

  • Tragschienenbestückung - 2 Tragschienen

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267324872

Sonepar Artikelnummer

120744078

Hersteller Artikelnummer

92001615

Hersteller Typ

32487

Hersteller Artikel Nr.:

92001615

Tragschienenbestückung:

2 Tragschienen

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Bemessungsstrom In:

32 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

45 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

45 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.355 kg

45 x 260, ohne Leitungen, mit Federzugklemmen 1,5 - 6 mm² von vorne