WÖHNER - 32498 Adapter 32A Eques Connector 60mm 45x200mm, für Direktstarter ABB MS116/132

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92098836
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369095
Gewicht - 0.364 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121403897
Hersteller Artikelnummer
92098836
Hersteller Typ
32498
Hersteller Artikel Nr.:
92098836
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.364 kg
für Sammelschienen 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen Leitungsenden ultraschallverdichtet. Rastmechanismus beim Aufschieben auf die Sammelschiene. für Direktstarter Eaton PKZ0/BG2 und ABB MS116/132 UL file: E123577, UL category (for USA): NMTR http://www.ul.com UL file: E123577, UL category (for Canada): NMTR7 http://www.ul.com CSA file: 110285, CSA class: 3211-37 http://directories.csa-international.org


