Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 32534 Adapter 25A 2TS EASY Connector 60mm classic

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 32534 Adapter 25A 2TS EASY Connector 60mm classic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92003933

  • Tragschienenbestückung - 2 Tragschienen

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - 3 Leitungen AWG 10

  • Bemessungsstrom In - 25 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267325343

Sonepar Artikelnummer

120744118

Hersteller Artikelnummer

92003933

Hersteller Typ

32534

Hersteller Artikel Nr.:

92003933

Tragschienenbestückung:

2 Tragschienen

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

3 Leitungen AWG 10

Bemessungsstrom In:

25 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

54 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

54 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.380 kg

für Direktstarter Allen-Bradley 140A, 140MC/D Zum kompakten Aufbau und Vorverdrahten kompletter Motorschaltungen im 60-mm- System, Kombifuß für 5 und 10 mm dicke Sammelschienen, der Breiten 12 mm bis 30 mm, Doppel-T- und Dreifach-T-Profil, Integrierte Anschlussleitungen AWG12 = 4 mm², Leitungsenden ultraschallverdichtet, Rastmechanismus beim Aufschieben auf die Sammelschiene