Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 32535 Universal-Sammelschienen-Adapter 63A

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 32535 Universal-Sammelschienen-Adapter 63A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92005158

  • Tragschienenbestückung - 2 Tragschienen

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 63 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267325350

Sonepar Artikelnummer

120744152

Hersteller Artikelnummer

92005158

Hersteller Typ

32535

Hersteller Artikel Nr.:

92005158

Tragschienenbestückung:

2 Tragschienen

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Bemessungsstrom In:

63 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

54 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

30 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.430 kg

54 x 200 mit Leitungen AWG 8 (10 mm²)