WÖHNER - 32568 Adapter für Moeller NZM1 60mm Sammelschienenadapter 125 A, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92097525
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369095
Gewicht - 0.810 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267325688
Sonepar Artikelnummer
121403898
Hersteller Artikelnummer
92097525
Hersteller Typ
32568
Hersteller Artikel Nr.:
92097525
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.810 kg
200 mm Länge, 90mm Breite Verbindung zum System oben für Sammelschienen 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen


