Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 32575 Adapter 160A für ABB Tmax1/Tmax2

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 32575 Adapter 160A für ABB Tmax1/Tmax2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92001442

  • Tragschienenbestückung - ohne

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Rundleiter/Kupfer-Band

  • Bemessungsstrom In - 160 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267325756

Sonepar Artikelnummer

120493685

Hersteller Artikelnummer

92001442

Hersteller Typ

32575

Hersteller Artikel Nr.:

92001442

Tragschienenbestückung:

ohne

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Rundleiter/Kupfer-Band

Bemessungsstrom In:

160 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

90 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

60 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.810 kg

für 5 bis 10 mm dicke Sammelschienen der Breiten 12 mm bis 30 mm, Doppel-T- und Dreifach-T-Profil feste Anschlußschienen oben Breite x Höhe x Tiefe (mm): 90 x 200 x 26