Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 32580 Adapter 250A Möller NZM2-XKR4, 4-polig

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 32580 Adapter 250A Möller NZM2-XKR4, 4-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92002761

  • Tragschienenbestückung - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 250 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267325800

Sonepar Artikelnummer

120744100

Hersteller Artikelnummer

92002761

Hersteller Typ

32580

Hersteller Artikel Nr.:

92002761

Tragschienenbestückung:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Bemessungsstrom In:

250 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

270 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

270 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

1.800 kg

140 x 270, Verbindung zum System oben