Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 32581 Adapter 500A Möller NZM3-XKR130, 4-polig

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 32581 Adapter 500A Möller NZM3-XKR130, 4-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92002735

  • Tragschienenbestückung - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 500 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267325817

Sonepar Artikelnummer

120744099

Hersteller Artikelnummer

92002735

Hersteller Typ

32581

Hersteller Artikel Nr.:

92002735

Tragschienenbestückung:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

500 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

185 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

300 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

3.500 kg

185 x 300, Verbindung zum System oben