WÖHNER - 32582 Adapter EPC 250A, 4-polig 140x270mm breit, für Schneider NSX100,NSX250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92001968
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369095
Gewicht - 1.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267325824
Sonepar Artikelnummer
121403899
Hersteller Artikelnummer
92001968
Hersteller Typ
32582
Hersteller Artikel Nr.:
92001968
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.800 kg
140 x 270, Verbindung zum System oben für Schneider Electric NSX100, NSX160, NSX250 für Sammelschienen 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen


