Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 32584 Adapter EPC 250A, 4-polig

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 32584 Adapter EPC 250A, 4-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92006665

  • Tragschienenbestückung - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 250 A

  • Min. Stromschienendicke - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267325848

Sonepar Artikelnummer

120744241

Hersteller Artikelnummer

92006665

Hersteller Typ

32584

Hersteller Artikel Nr.:

92006665

Tragschienenbestückung:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Bemessungsstrom In:

250 A

Min. Stromschienendicke:

10 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

140 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

10 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

1.800 kg

140 x 270, Verbindung zum System oben