Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 32586 Adapter EPC 250A, 4-polig

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 32586 Adapter EPC 250A, 4-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92095775

  • Tragschienenbestückung - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 250 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267325862

Sonepar Artikelnummer

120744321

Hersteller Artikelnummer

92095775

Hersteller Typ

32586

Hersteller Artikel Nr.:

92095775

Tragschienenbestückung:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Bemessungsstrom In:

250 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

140 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

30 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

1.800 kg

Bemessungsstrom (IEC): 250 A Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V Bemessungsisolationsspannung Ui AC: 800 V Bemessungsstossspannung Uimp: 6 kVKurzschlussfestigkeit: Die Kurzschlussfestigkeit der Kombination aus Sammelschienenadapter und Leistungsschalter wird durch den Leistungsschalter bestimmt Verlustleistungsabgabe des Artikels: Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 8.1 W. (Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 12.6 W.)Bemessungsstrom (UL): 250 A Bemessungsspannung (UL) AC: 600 VB x H x T: 140 x 270 x 35für Sammelschienen: 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und ProfilschienenWerkstoffeigenschaften: Gehäuse: temperaturbeständig bis 125°C, selbstverlöschend nach UL 94, Kriechstromfestigkeit CTI 600, halogenfrei