Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 32589 Sammelschienengeräteträger 60mm System

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 32589 Sammelschienengeräteträger 60mm System

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92097013

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369095

  • Gewicht - 0.248 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267325893

Sonepar Artikelnummer

121403900

Hersteller Artikelnummer

92097013

Hersteller Typ

32589

Hersteller Artikel Nr.:

92097013

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.248 kg

für Sammelschienen: 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen