Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 32593 Sammelschienenadapter 580A

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 32593 Sammelschienenadapter 580A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92005992

  • Tragschienenbestückung - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 580 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267325930

Sonepar Artikelnummer

120744156

Hersteller Artikelnummer

92005992

Hersteller Typ

32593

Hersteller Artikel Nr.:

92005992

Tragschienenbestückung:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Bemessungsstrom In:

580 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

140 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

10 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

2.520 kg

140 x 300, Verbindung zum System oben / unten