WÖHNER - 32594 Adapter Crosslink Quadron, Modulbreite 106

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92002302
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369095
Gewicht - 0.365 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267325947
Sonepar Artikelnummer
120744091
Hersteller Artikelnummer
92002302
Hersteller Typ
32594
Hersteller Artikel Nr.:
92002302
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.365 kg
Verbindung zum System oben und unten Sammelschienenadapter, 3-polig, Phasenteilung 33mm, Für CrossLink Systemkomponenten der Modulbreite 106mm Für Schienen 12,15,20,25,30x5/10, Doppel - und Dreifach -T-Profile


