WÖHNER - 32598 Sammelschienenadapter 80A 54x200mm, mit Zwillingsleitungen AWG10 (6 mm²)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92098496
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369095
Gewicht - 0.470 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267325985
Sonepar Artikelnummer
121403901
Hersteller Artikelnummer
92098496
Hersteller Typ
32598
Hersteller Artikel Nr.:
92098496
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.470 kg
für Sammelschienen 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen


