Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 32601 Adapter 290A für ABB Tmax4

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 32601 Adapter 290A für ABB Tmax4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92004153

  • Tragschienenbestückung - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 290 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267326012

Sonepar Artikelnummer

120744127

Hersteller Artikelnummer

92004153

Hersteller Typ

32601

Hersteller Artikel Nr.:

92004153

Tragschienenbestückung:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Bemessungsstrom In:

290 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

105 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

10 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

1.220 kg

105 x 240, Verbindung zum System oben