WÖHNER - 32620 Sammelschienenadapter-Unterteil für 33800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92009594
Tragschienenbestückung - ohne
Bemessungsstrom In - 125 A
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Max. Stromschienendicke - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267326203
Sonepar Artikelnummer
120744280
Hersteller Artikelnummer
92009594
Hersteller Typ
32620
Hersteller Artikel Nr.:
92009594
Tragschienenbestückung:
ohne
Bemessungsstrom In:
125 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
49.5 mm
Schienenabstand:
60 mm
Schienenbreite:
30 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.127 kg


