Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 32629 Sammelschienen-Adapter 32 A, 1-polig

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 32629 Sammelschienen-Adapter 32 A, 1-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92003944

  • Tragschienenbestückung - 1 Tragschiene

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267326296

Sonepar Artikelnummer

120744119

Hersteller Artikelnummer

92003944

Hersteller Typ

32629

Hersteller Artikel Nr.:

92003944

Tragschienenbestückung:

1 Tragschiene

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Bemessungsstrom In:

32 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

18 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

10 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.060 kg

18 x 160