Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 32633 Seitenmodul 9mm breit

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 32633 Seitenmodul 9mm breit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92003948

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapterplatte

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.012 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267326333

Sonepar Artikelnummer

120744123

Hersteller Artikelnummer

92003948

Hersteller Typ

32633

Hersteller Artikel Nr.:

92003948

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Adapterplatte

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.012 kg

9 x 160