Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 32634 Adaptermodul PE 16mm², 9mm breit

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 32634 Adaptermodul PE 16mm², 9mm breit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92003949

  • Tragschienenbestückung - ohne

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

  • Max. Stromschienendicke - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267326340

Sonepar Artikelnummer

120744124

Hersteller Artikelnummer

92003949

Hersteller Typ

32634

Hersteller Artikel Nr.:

92003949

Tragschienenbestückung:

ohne

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

9 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

10 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.044 kg

9 x 160