Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 32637 Adapter EEC 25A für Siemens Direktstarter

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 32637 Adapter EEC 25A für Siemens Direktstarter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92003552

  • Tragschienenbestückung - 1 Tragschiene

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - 3 Leitungen AWG 12

  • Bemessungsstrom In - 25 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267326371

Sonepar Artikelnummer

120744109

Hersteller Artikelnummer

92003552

Hersteller Typ

32637

Hersteller Artikel Nr.:

92003552

Tragschienenbestückung:

1 Tragschiene

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

3 Leitungen AWG 12

Bemessungsstrom In:

25 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

45 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

10 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.307 kg

1 verschiebbare Tragschiene für Direktstarter Siemens S00 mit Federklemmenanschluss