Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 32638 Adapter EEC 32A für Siemens

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 32638 Adapter EEC 32A für Siemens

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92003685

  • Tragschienenbestückung - 1 Tragschiene

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - 3 Leitungen AWG 10

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267326388

Sonepar Artikelnummer

120744113

Hersteller Artikelnummer

92003685

Hersteller Typ

32638

Hersteller Artikel Nr.:

92003685

Tragschienenbestückung:

1 Tragschiene

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

3 Leitungen AWG 10

Bemessungsstrom In:

32 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

45 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

10 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.321 kg

45 x 260, mit Leitungen 165mm lang AWG 10 (6 mm²)