Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 32642 Sammelschienenadapter 250A Siemens 4-polig

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 32642 Sammelschienenadapter 250A Siemens 4-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92097309

  • Tragschienenbestückung - ohne

  • Bemessungsstrom In - 250 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

  • Max. Stromschienendicke - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267326425

Sonepar Artikelnummer

121403904

Hersteller Artikelnummer

92097309

Hersteller Typ

32642

Hersteller Artikel Nr.:

92097309

Tragschienenbestückung:

ohne

Bemessungsstrom In:

250 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

140 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

30 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

1.186 kg

140 x 251, Verbindung zum System oben oder unten N links für Schneider Electric NSX100, NSX160, NSX250 für Sammelschienen 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen