Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 32643 Sammelschienenadapter 520A Siemens 3p+Npolig

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 32643 Sammelschienenadapter 520A Siemens 3p+Npolig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92097036

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369095

  • Gewicht - 2.831 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267326432

Sonepar Artikelnummer

121403905

Hersteller Artikelnummer

92097036

Hersteller Typ

32643

Hersteller Artikel Nr.:

92097036

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

2.831 kg

Sammelschienenadapter 520 A, 3p+n-polig, angepasst auf Schaltgeräte 185 x 284 N links Verbindung zum System oben oder unten für Schneider Electric NSX400, NSX630 für Sammelschienen 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen Abmessungen: 185x284x63mm