Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 32650 Adapter 25A Siemens S00 3-polig Federklemmen

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 32650 Adapter 25A Siemens S00 3-polig Federklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92009986

  • Tragschienenbestückung - 1 Tragschiene

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 25 A

  • Min. Stromschienendicke - 12 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267326500

Sonepar Artikelnummer

120744283

Hersteller Artikelnummer

92009986

Hersteller Typ

32650

Hersteller Artikel Nr.:

92009986

Tragschienenbestückung:

1 Tragschiene

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Bemessungsstrom In:

25 A

Min. Stromschienendicke:

12 mm

Max. Stromschienendicke:

20 mm

Breite des Adapters:

45 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

30 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.330 kg

angepasst auf Schaltgeräte für Direktstarter Siemens S00 mit Federklemmenanschluss, mit Leitungen 165mm lang AWG 12 (4 mm²)