Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 32661 Adapter 160A Power Connector 60mm

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 32661 Adapter 160A Power Connector 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92009531

  • Tragschienenbestückung - ohne

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 160 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267326616

Sonepar Artikelnummer

120744279

Hersteller Artikelnummer

92009531

Hersteller Typ

32661

Hersteller Artikel Nr.:

92009531

Tragschienenbestückung:

ohne

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Bemessungsstrom In:

160 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

76 mm

Schienenabstand:

30 mm

Schienenbreite:

10 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.780 kg

Bemessungsstrom (IEC):160 A Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V Mechanische Werte B x H x T: 76 x 160 x 26 für Sammelschienen: 12 x 5, 10Werkstoffeigenschaften: Gehäuse: temperaturbeständig bis 125°C, selbstverlöschend nach UL 94, Kriechstromfestigkeit CTI 600, halogenfrei Leiterisolierung: PVC, temperaturbeständig bis 105 °C