WÖHNER - 32669 Komfortadapter16A Crossboard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92095533
Tragschienenbestückung - 1 Tragschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Bemessungsstrom In - 16 A
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267326692
Sonepar Artikelnummer
120744465
Hersteller Artikelnummer
92095533
Hersteller Typ
32669
Hersteller Artikel Nr.:
92095533
Tragschienenbestückung:
1 Tragschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Bemessungsstrom In:
16 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Breite des Adapters:
45 mm
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.152 kg


