Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 32676 Komfortadapter 25A Crossboard

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 32676 Komfortadapter 25A Crossboard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92007555

  • Tragschienenbestückung - 1 Tragschiene

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Rundleiter/Kupfer-Band

  • Bemessungsstrom In - 25 A

  • Breite des Adapters - 45 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267326760

Sonepar Artikelnummer

120419241

Hersteller Artikelnummer

92007555

Hersteller Typ

32676

Hersteller Artikel Nr.:

92007555

Tragschienenbestückung:

1 Tragschiene

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Rundleiter/Kupfer-Band

Bemessungsstrom In:

25 A

Breite des Adapters:

45 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.155 kg

45 x 160