Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 32684 Komfortadapter 32A Crossboard

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 32684 Komfortadapter 32A Crossboard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92007556

  • Tragschienenbestückung - 1 Tragschiene

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Rundleiter/Kupfer-Band

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Breite des Adapters - 45 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267326845

Sonepar Artikelnummer

120419243

Hersteller Artikelnummer

92007556

Hersteller Typ

32684

Hersteller Artikel Nr.:

92007556

Tragschienenbestückung:

1 Tragschiene

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Rundleiter/Kupfer-Band

Bemessungsstrom In:

32 A

Breite des Adapters:

45 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.156 kg

45 x 160