Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 32686 Komfortadapter 32A Crossboard

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 32686 Komfortadapter 32A Crossboard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92095535

  • Tragschienenbestückung - 1 Tragschiene

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267326869

Sonepar Artikelnummer

120744466

Hersteller Artikelnummer

92095535

Hersteller Typ

32686

Hersteller Artikel Nr.:

92095535

Tragschienenbestückung:

1 Tragschiene

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Bemessungsstrom In:

32 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Breite des Adapters:

45 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

5 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.185 kg

Zum kompakten Aufbau kompletter Motorschaltungen mit marktüblichen Schaltgeräten und sicherer mechanischer und elektrischer Verbindung mit dem CrossBoard. für Schaltgeräte mit Federzugklemmtechnik