Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 32691 EQUES Adapter 160A Crossboard

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 32691 EQUES Adapter 160A Crossboard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92095708

  • Tragschienenbestückung - ohne

  • Bemessungsstrom In - 160 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

  • Max. Stromschienendicke - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267326913

Sonepar Artikelnummer

120744469

Hersteller Artikelnummer

92095708

Hersteller Typ

32691

Hersteller Artikel Nr.:

92095708

Tragschienenbestückung:

ohne

Bemessungsstrom In:

160 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

5 mm

Breite des Adapters:

90 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

30 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.400 kg

für: Eaton NZM1, Schneider Electric NSXm B x H x T: 90 x 160 x 45mmKurzschlussfestigkeit: die Kurzschlussfestigkeit der Kombination aus Sammelschienenadapter und Leistungsschalter wird durch den Leistungsschalter bestimmt. Verlustleistungsabgabe des Artikels: Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 6.3 W. (Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 9.8 W.)Folgende notwendige Reduktionen wurden durch Prüfungen ermittelt:Leistungsschalter Eaton (bei Lufttemperatur 25°C): Eaton NZM1, Leitungsabgang unten: 160 A Eaton NZM1, Leitungsabgang oben: 160 ALeistungsschalter Schneider Electric: Schneider Electric NSXm, Leitungsabgang unten: 152 A Schneider Electric NSXm, Leitungsabgang oben: 152 A