Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 32700 Abdeckung Adapter ABBmax T6/T7 300mm breit

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 32700 Abdeckung Adapter ABBmax T6/T7 300mm breit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92006924

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85472000

  • Gewicht - 1.256 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267327002

Sonepar Artikelnummer

120744251

Hersteller Artikelnummer

92006924

Hersteller Typ

32700

Hersteller Artikel Nr.:

92006924

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

1.256 kg

für ABB Tmax T6, T7, Emax E2, Siemens 3VA27 AbmessungenBxHxT:297 x 232 x 194