Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 32701 Abdeckung Adapter 185mm 300mm breit

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 32701 Abdeckung Adapter 185mm 300mm breit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92095803

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85472000

  • Gewicht - 1.238 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021267327019

Sonepar Artikelnummer

121382008

Hersteller Artikelnummer

92095803

Hersteller Typ

32701

Hersteller Artikel Nr.:

92095803

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

1.238 kg

für Eaton NZM4, Legrand DPX³ 1600, GE FK1600 für Eaton NZM4, GE FK1600, Legrand DPX³ 1600 AbmessungenBxHxT:297 x 232 x 194