Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 32702 Berührungsschutzabdeckung für Adapter 185mm

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 32702 Berührungsschutzabdeckung für Adapter 185mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92007314

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85472000

  • Gewicht - 1.228 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267327026

Sonepar Artikelnummer

120744267

Hersteller Artikelnummer

92007314

Hersteller Typ

32702

Hersteller Artikel Nr.:

92007314

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

1.228 kg

300mm breit, inkl. 3x Abdeckung stirnseitig