WÖHNER - 32704 Berührungsschutzabdeckung für alle Adapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92009971
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85472000
Gewicht - 0.090 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267327040
Sonepar Artikelnummer
120744282
Hersteller Artikelnummer
92009971
Hersteller Typ
32704
Hersteller Artikel Nr.:
92009971
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.090 kg
Mechanische Werte: B x H x T: 300 x 38 x 43.5mm Werkstoffeigenschaften: Abdeckung: temperaturbeständig bis 125°C, Brandverhalten UL 94 HB, Kriechstromfestigkeit CTI 200, halogenfrei


