Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 32705 Berührungsschutzabdeckung Adapter 185mm

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 32705 Berührungsschutzabdeckung Adapter 185mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92097071

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85472000

  • Gewicht - 1.280 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267327057

Sonepar Artikelnummer

121403906

Hersteller Artikelnummer

92097071

Hersteller Typ

32705

Hersteller Artikel Nr.:

92097071

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

1.280 kg

inkl. 3x Abdeckung stirnseitig für Siemens 3VA25 (630 A, 800 A, 1000 A) AbmessungenBxHxT:297 x 232 x 194