Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 32709 Adapter für Siemens 3VA25 900A 185mm

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 32709 Adapter für Siemens 3VA25 900A 185mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92097285

  • Tragschienenbestückung - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 900 A

  • Min. Stromschienendicke - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267327095

Sonepar Artikelnummer

121403909

Hersteller Artikelnummer

92097285

Hersteller Typ

32709

Hersteller Artikel Nr.:

92097285

Tragschienenbestückung:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

900 A

Min. Stromschienendicke:

10 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

300 mm

Schienenabstand:

185 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

28.000 kg

- 300 x 652, Verbindung oben / unten, Schraubkontaktierung - für Siemens 3VA25 (630 A, 800 A, 1000 A) - für Sammelschienen 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10