WÖHNER - 32718 Sammelschienenadapter 1400A für Schneider Electric NS1600, Phasendrehung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92098227
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369095
Gewicht - 32.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267327187
Sonepar Artikelnummer
121403910
Hersteller Artikelnummer
92098227
Hersteller Typ
32718
Hersteller Artikel Nr.:
92098227
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
32.300 kg
300 x 652, Verbindung unten, Klemmkontaktierung, Phasendrehung Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 266,9 W. (Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 417 W.) Abmessungen: 300 x 652 x 76mit Schneider Electric NS1600 bis 1400A einsetzbar!


