WÖHNER - 32719 Sammelschienenadapter 1200A für Schneider Electric NS1250, Phasendrehung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92098228
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369095
Gewicht - 30.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267327194
Sonepar Artikelnummer
121403911
Hersteller Artikelnummer
92098228
Hersteller Typ
32719
Hersteller Artikel Nr.:
92098228
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
30.000 kg
300 x 652, Verbindung unten, Klemmkontaktierung, Phasendrehung Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 214,4 W. (Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 335 W.) Abmessungen: 300 x 652 x 76mit Schneider Electric NS1250 bis 1200A einsetzbar!


