WÖHNER - 32720 Sammelschienenadapter 1400A für Schneider Electric NS1600, Phasendrehung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92098229
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369095
Gewicht - 31.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267327200
Sonepar Artikelnummer
121403912
Hersteller Artikelnummer
92098229
Hersteller Typ
32720
Hersteller Artikel Nr.:
92098229
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
31.400 kg
300 x 652, Verbindung unten, Schraubkontaktierung, Phasendrehung Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 266,9 W. (Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 417 W.) Abmessungen: 300 x 652 x 83mit Schneider Electric NS1600 bis 1400A einsetzbar!nicht geeignet für Systeme mit CrossLink-Berührungsschutzmodulen.


