WÖHNER - 32721 Sammelschienenadapter 1200A für Schneider Electric NS1250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92098230
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369095
Gewicht - 29.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267327217
Sonepar Artikelnummer
121403913
Hersteller Artikelnummer
92098230
Hersteller Typ
32721
Hersteller Artikel Nr.:
92098230
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
29.000 kg
300 x 652, Verbindung unten, Schraubkontaktierung, Phasendrehung Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 214,4 W. (Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 335 W.) Abmessungen: 300 x 652 x 83mit Schneider Electric NS1250 bis 1200A einsetzbar!nicht geeignet für Systeme mit CrossLink-Berührungsschutzmodulen.


